SIEMENS - SIE6SL32230DE222BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 2,2KW - 6SL32230DE222BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671566
Artikelnummer
SIE6SL32230DE222BG1
Herstellernummer
6SL32230DE222BG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V, +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa sovraccarico: 2,2 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLaxP)
- Disponibile per montaggio a parete al di fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A e B secondo EN 61800-3
- Elevata protezione consente utilizzo in ambienti ostili con temperature fino a 60 gradi
- Genera minime reazioni di rete e piccole perdite di potenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto delle normative ambientali e vantaggi energetici significativi
- Accessori standard inclusi per una facile installazione e collegamento EMC
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con filtro classe B è progettato per applicazioni nel settore dell'ingegneria edile, fornendo un convertitore di frequenza robusto e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


