SIEMENS - SIE6SL32230DE222AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 2,2KW - 6SL32230DE222AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671559
Artikelnummer
SIE6SL32230DE222AG1
Herstellernummer
6SL32230DE222AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa overload: 2,2kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLaxP)
- Versione firmware richiesta per CU230P-2: V4.3.2
- Disponibilità di montaggio a parete e varianti di potenza da 0,37 kW a90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e Classe B per Categoria C1 secondo EN 61800-3
- Operatività in condizioni ambientali fino a 60 gradi.
- Genera reazioni di rete molto contenute senza necessità di ulteriori accorgimenti.
- Piccole perdite di potenza apparente e conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
- Impatto ambientale ridotto grazie all'efficienza energetica.
- Accessori standard inclusi per una facile installazione.
Sinamics G120p Power Module pm230
Il Power Module SINAMICS G120P PM230 con filtro Classe A offre un grado di protezione IP55 ed è progettato per funzionare in ambienti ostili, garantendo efficienza energetica e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


