SIEMENS - SIE6SL32230DE215BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 1,5KW - 6SL32230DE215BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671542
Artikelnummer
SIE6SL32230DE215BG1
Herstellernummer
6SL32230DE215BG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module PM230 è progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, offrendo un'eccellente protezione ambientale e reazioni di rete contenute.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 1,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 (AxLaxP)
- FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Accessori standard: lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3
Vantaggi per il cliente:
- Grado di protezione elevato consente l'impiego in ambienti ostili, funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi
- Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
- Piccole perdite di potenza apparente
- Garanzia della conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


