SIEMENS - SIE6SL32230DE211BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 1,1KW - 6SL32230DE211BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 3.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671528
Artikelnummer
SIE6SL32230DE211BG1
Herstellernummer
6SL32230DE211BG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
3.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa sovraccarico: 1,1 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLxP)
- Disponibile per montaggio a parete
- Accessori inclusi: Lamierini e kit per il collegamento EMC
- Elevato grado di protezione consente l'installazione in ambienti difficili
- Genera reazioni di rete contenute riducendo le perdite di potenza
- Automatica conferma delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto per l'ambiente durante il funzionamento
- Versatilità nelle configurazioni grazie ai filtri di rete integrati
Sinamics g120p power module pm230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'uso con il convertitore di frequenza SINAMICS G120P e offre un grado di protezione IP55 per applicazioni anche in ambienti ostili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


