SIEMENS - SIE6SL32230DE155AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 0,55KW - 6SL32230DE155AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 1.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.55 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671474
Artikelnummer
SIE6SL32230DE155AG1
Herstellernummer
6SL32230DE155AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
1.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 0,55 kW con 150% per 3 s
- Temperature ambiente: -10 ...+40 °C
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 (AxLxP)
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800-3
- Utilizzabile in ambienti ostili grazie al grado di protezione elevato.
- Minimali perdite di potenza apparente e contenute reazioni di rete.
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
- Rispetto per l'ambiente grazie ai vantaggi energetici.
- Adatto per montaggio a parete al di fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW.
- Fornito con accessori standard inclusi lamierini e kit per collegamento EMC.
Sinamics g120p power module pm230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, offrendo elevate prestazioni in ambienti ostili con grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


