Startseite

SIEMENS - SIE6SL32202YE320AF0 G120X IP20 380-480V 22KW FSD C2 - 6SL32202YE320AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32202YE320AF0 G120X IP20 380-480V 22KW FSD C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 47 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948684443

Artikelnummer

SIE6SL32202YE320AF0

Herstellernummer

6SL32202YE320AF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

47 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

239 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

200 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    SINAMICS G120X

    Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori, nel settore idrico/acque reflue (W/WW) e nell'ingegneria edile/HVAC.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 22 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s
    • Filtro antiradiodisturbi per categoria C2
    • Tensione: 3AC 380-480 V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63 Hz
    • Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
    • Grandezza costruttiva: FSD
    • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
    • Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
    • Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di scelta e ordinazione
    • Facilità di manipolazione
    • Disponibilità immediata "out of the box"
    • Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
    • Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
    • Stabile in ogni condizione di rete
    • Robustezza operativa a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
    • Funzioni settoriali specifiche per efficienza
    • Forma costruttiva compatta, che risparmia spazio nel quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie