Startseite

SIEMENS - SIE6SL32201YE100UB0 G120X IP20 380-480V 0.75KW FSA UF - 6SL32201YE100UB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32201YE100UB0 G120X IP20 380-480V 0.75KW FSA UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948679890

Artikelnummer

SIE6SL32201YE100UB0

Herstellernummer

6SL32201YE100UB0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.55 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

232 mm

Tiefe:

209 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120X

    Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori, nel settore idrico/acque reflue e nell'ingegneria edile/HVAC.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 0,75 kW
    • Percentuale di sovraccarico: 110 % per 60 s, 100 % per 240 s
    • Alimentazione: 3AC 380-480 V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63 Hz
    • Temperatura ambiente: -20 ... +60 °C
    • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
    • Dimensioni costruttive: FSA
    • Compatibilità: disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
    • Morsetti DC per collegamento di filtri du/dt
    • Funzioni settoriali specifiche (bypass, riempimento di condotte)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di scelta e ordinazione con disponibilità immediata "out of the box".
    • Setup semplice con moduli SINAMICS G120 Smart Access o pannelli operatori IOP-2.
    • Stabilità operativa in tutte le condizioni di rete.
    • Progettato per l'ottimizzazione dei costi e il risparmio delle risorse.
    • Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico.
    • Integrazione ottimizzata nelle applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie