Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE170UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 7.0KW - 6SL32105FE170UF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105FE170UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 7.0KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671870

Artikelnummer

SIE6SL32105FE170UF0

Herstellernummer

6SL32105FE170UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

260 mm

Tiefe:

240 mm

Breite:

140 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V, 3 A -15 %/+ 10 %.
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz, ingresso 13,2 A.
    • Potenza del motore: 7,0 kW.
    • Grado di protezione: IP20.
    • Grandezza costruttiva: C 140x260x240 (LxAxP).
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW.
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V.
    • Compatibilità di rete: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU.

    Benefici per il cliente:

    • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni, grazie al collegamento con il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
    • Facilità d'uso, supportato dal controllore SIMATIC in TIA Portal.
    • Messa in servizio rapida e semplice con il tool SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Possibilità di adattamento a esigenze specifiche dell’utente con varie opzioni di accessoristica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie