Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE170UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 7.0KW - 6SL32105FE170UA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 10

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674420

Artikelnummer

SIE6SL32105FE170UA0

Herstellernummer

6SL32105FE170UA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

260 mm

Tiefe:

240 mm

Breite:

140 mm

    Sinamics V90

    Il Servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per vari compiti di controllo del movimento, in particolare per il movimento e la lavorazione dinamici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V, 3 A -15 %/+ 10 %, 16,5 A, 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: - 0, ingresso 13,2 A, 0-330 Hz
    • Potenza del motore: 7,0 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Dimensioni costruttive: 140x260x240 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V
    • Interfacce: PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
    • Massima facilità d'uso grazie al controllore SIMATIC e al TIA Portal.
    • Facilità di integrazione con diverse opzioni e accessori personalizzabili secondo le esigenze specifiche dell’utente.
    • Opzione di messa in servizio rapida con il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie