SIEMENS - SIE6SL32105FE150UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 5.0KW - 6SL32105FE150UF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4042948671863
Artikelnummer
SIE6SL32105FE150UF0
Herstellernummer
6SL32105FE150UF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Höhe:
260 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
140 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V
- Corrente di ingresso: 3 A - 15 %/+ 10 % 15,8 A
- Frequenza di ingresso: 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0-330 Hz
- Motore: 5,0 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: C 140x 260x 240 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Campo di tensione: 380 V ... 480 V
- Affidabilità nel funzionamento con prestazioni ottimali.
- Massima facilità d'uso.
- Installazione semplice tramite PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU.
- Compatibilità con il servomotore SIMOTICSS-1FL6 per un migliore rapporto prezzo/prestazioni.
- Possibilità di scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT per una messa in servizio rapida e semplice.
- Adattabilità a esigenze specifiche con diverse opzioni di cavi, filtri di rete, connettori e accessori.
Sinamics V90
Servoconvertitore SINAMICS V90 - il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


