SIEMENS - SIE6SL32105FE150UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 5.0KW - 6SL32105FE150UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Packung
1 ST
EAN
4042948674413
Artikelnummer
SIE6SL32105FE150UA0
Herstellernummer
6SL32105FE150UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Höhe:
260 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
140 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V ± 10%
- Corrente di ingresso: 15,8 A
- Frequenza di ingresso: 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0-330 Hz
- Corrente di uscita: 12,6 A
- Potenza motore: 5,0 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: C 140x 260x 240 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali per il controllo del movimento dinamico.
- Massima facilità d'uso con il supporto del controllore SIMATIC in TIA Portal.
- Messa in servizio rapida e semplice grazie al tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
- Adattamento alle esigenze specifiche degli utenti tramite diverse opzioni come cavi di collegamento e filtri di rete.
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


