SIEMENS - SIE6SL32105FE135UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 3.5KW - 6SL32105FE135UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz - 10 %
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4042948674406
Artikelnummer
SIE6SL32105FE135UA0
Herstellernummer
6SL32105FE135UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
260 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
240 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie