SIEMENS - SIE6SL32105FE120UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 2.0KW - 6SL32105FE120UF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4042948671849
Artikelnummer
SIE6SL32105FE120UF0
Herstellernummer
6SL32105FE120UF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Höhe:
180 mm
Tiefe:
220 mm
Breite:
100 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 9,8 A 45-66 Hz
- Tensione di uscita: - 0 ingresso 7,8 A 0-330 Hz
- Potenza del motore: 2,0/2,5 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva B: 100x180x220 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Campo di tensione: 380 V ... 480 V
- Integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali.
- Facilità d'uso grazie al controllore SIMATIC e al tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
- Adattabilità alle esigenze specifichegrazie a diverse opzioni come cavi di collegamento, filtri di rete e connettori.
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni quando utilizzato con il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
SINAMICS V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


