Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE115UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 1.5KW - 6SL32105FE115UF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671832

Artikelnummer

SIE6SL32105FE115UF0

Herstellernummer

6SL32105FE115UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

180 mm

Tiefe:

220 mm

Breite:

100 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V, 3 A - 15 %/+ 10 %, 6,6 A, 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz, 5,3 A
    • Motore: 1,5/1,75 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva B: 100x180x220 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V
    • Integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali.
    • Facilità d'uso grazie al controllore SIMATIC e al TIA Portal.
    • Messa in servizio rapida e semplice con il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni di accessori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie