SIEMENS - SIE6SL32105FE115UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 1.5KW - 6SL32105FE115UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Packung
1 ST
EAN
6940408102484
Artikelnummer
SIE6SL32105FE115UA0
Herstellernummer
6SL32105FE115UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Höhe:
180 mm
Tiefe:
220 mm
Breite:
100 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V
- Corrente di ingresso: 3 A - 15 %/+ 10 %
- Corrente massimo: 6,6 A
- Frequenza di rete: 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0
- Corrente di uscita: 5,3 A
- Frequenza di uscita: 0-330 Hz
- Potenza motore: 1,5/1,75 kW
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (LxAxP): 100x180x220 mm
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Campo di tensione: 380 V ... 480 V
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
- Massima facilità d'uso grazie al controllore SIMATIC.
- Installazione semplice tramite PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU.
- Possibilità di integrazione con diverse opzioni e accessori personalizzati.
- Messa in servizio rapida e semplice con SINAMICS V-ASSISTANT gratuito.
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


