Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE110UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 1.0KW - 6SL32105FE110UF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105FE110UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 1.0KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671825

Artikelnummer

SIE6SL32105FE110UF0

Herstellernummer

6SL32105FE110UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

180 mm

Tiefe:

200 mm

Breite:

80 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V
    • Assorbimento: 3 A - 15 %/+ 10 % 3,8 A
    • Frequenza di ingresso: 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz
    • Assorbimento motore: 0,75/1,0 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Dimensioni (LxAxP): 80x180x200 mm
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V
    • Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per il cliente:

    • Efficiente integrazione con il controllore SIMATIC nel TIA Portal.
    • Possibilità di messa in servizio rapida e semplice tramite il tool SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente con opzioni come cavi di collegamento, filtri di rete e accessori aggiuntivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie