Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE110UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 1.0KW - 6SL32105FE110UA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 10

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408102477

Artikelnummer

SIE6SL32105FE110UA0

Herstellernummer

6SL32105FE110UA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

180 mm

Tiefe:

200 mm

Breite:

80 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 3,8 A 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz, 3,0 A
    • Motore: 0,75/1,0 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Dimensioni: 80x180x200 mm (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per il cliente:

    • Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali.
    • Facilità d'uso grazie all'integrazione con il controllore SIMATIC in TIA Portal.
    • Messa in servizio rapida e semplice con il tool SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni, come cavi di collegamento e filtri di rete.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie