SIEMENS - SIE6SL32105FE108UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.75KW - 6SL32105FE108UF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4042948671818
Artikelnummer
SIE6SL32105FE108UF0
Herstellernummer
6SL32105FE108UF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Höhe:
180 mm
Tiefe:
200 mm
Breite:
80 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2,6 A 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0-330 Hz, 2,1 A
- Potenza del motore: 0,75 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: A 80x180x200 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Campo di tensione: 380 V ... 480 V
- Interfaccia per integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
- Massima facilità d'uso con il controllore SIMATIC in TIA Portal.
- Messa in servizio rapida e semplice grazie al tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
- Adattabile a diverse esigenze specifiche con diverse opzioni e accessori.
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


