Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE104UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.4KW - 6SL32105FE104UF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671801

Artikelnummer

SIE6SL32105FE104UF0

Herstellernummer

6SL32105FE104UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

180 mm

Tiefe:

200 mm

Breite:

60 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V, 3 A -15 %/+10 %, 1,5 A, 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz, ingresso 1,2 A
    • Potenza del motore: 0,4 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva: AA 60x180x200 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V
    • Integrazione rete: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Benefici per il cliente:

    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali per il controllo del movimento dinamico.
    • Facile integrazione con il controllore SIMATIC in TIA Portal per una configurazione efficiente.
    • Messa in servizio rapida e semplice grazie al tool di assistenza SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattamento alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni di cavi, filtri, connettori e accessori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie