Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE104UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 0.4KW - 6SL32105FE104UA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 10

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674352

Artikelnummer

SIE6SL32105FE104UA0

Herstellernummer

6SL32105FE104UA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Höhe:

180 mm

Tiefe:

200 mm

Breite:

60 mm

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 380-480 V, 3 A -15 %/+10 %, 1,5 A, 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz, ingresso 1,2 A
    • Motore: 0,4 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva: AA 60x180x200 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V

    Benefici per il cliente:

    • Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali e facilità d'uso massima.
    • Integrazione semplice via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU.
    • Possibilità di scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT per una messa in servizio rapida e semplice.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente tramite diverse opzioni come cavi di collegamento, filtri di rete e connettori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie