SIEMENS - SIE6SL32105FB120UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 2KW - 6SL32105FB120UF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Nennausgangsstrom I2N - 11.6 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671795
Artikelnummer
SIE6SL32105FB120UF0
Herstellernummer
6SL32105FB120UF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Nennausgangsstrom I2N:
11.6 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
170 mm
Tiefe:
195 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
95 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 12,0 A 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0 - 11,6 A 0-330 Hz
- Potenza motore: 2 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: D, 95x170x195 (LxAxP)
- Compatibile con il servomotore SIMOTICS S-1FL6
- Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
- Campo di tensione: 200 V ... 240 V
- Integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali.
- Massima facilità d'uso.
- Integrazione semplice in TIA Portal con controllore SIMATIC.
- Rapidità e semplicità di messa in servizio con il tool SINAMICS V-ASSISTANT.
- Flessibilità con diverse opzioni come cavi di collegamento e connettori.
SINAMICS V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


