SIEMENS - SIE6SL32105FB110UA1 SINAMICS V90, 3 AC 200V 1KW - 6SL32105FB110UA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Nennausgangsstrom I2N - 6.3 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948674321
Artikelnummer
SIE6SL32105FB110UA1
Herstellernummer
6SL32105FB110UA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
170 mm
Tiefe:
195 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
95 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione diingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 7,0 A 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0-330 Hz; ingresso 6,3 A
- Potenza motore: 1 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: D, 95x170x195 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
- Campo di tensione: 200 V ... 240 V
- Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali per operazioni di movimento dinamico
- Facilità d'uso grazie alla compatibilità con il controllore SIMATIC in TIA Portal
- Messa in servizio rapida e semplice con il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT
- Adattabilità a diverse esigenze con opzioni come cavi di collegamento e filtri di rete
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


