Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FB101UF2 SINAMICS V90,PROFINET, 1/3 AC 200V 0,1KW - 6SL32105FB101UF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.2 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948692172

Artikelnummer

SIE6SL32105FB101UF2

Herstellernummer

6SL32105FB101UF2

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Nennausgangsstrom I2N:

1.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

212 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-15 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

170 mm

Tiefe:

170 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

45 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    SINAMICS V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione: IP20
    • Tensione di ingresso: 200-240 V 1/3 fasi - AC - 15 %/+ 10 %
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz
    • Corrente di ingresso: 1,2 A
    • Potenza del motore: 0,1 kW
    • Dimensione costruttiva: A 45x170x170 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
    • Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
    • Facilità d'uso e messa in servizio rapida tramite il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni in combinazione con il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
    • Adattabilità con diverse opzioni come cavi di collegamento e connettori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie