SIEMENS - SIE6SL32105BE318UV0 SINAMICS V20, 3AC400V 18,5KW UNFILTRED - 6SL32105BE318UV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.474 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408103061
Artikelnummer
SIE6SL32105BE318UV0
Herstellernummer
6SL32105BE318UV0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
264.5 mm
Tiefe:
209 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
245 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione nominale: 3AC 380 ... 480 V
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza nominale: 18,5 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec, 22 kW con sovraccarico del 110% per 60 sec
- Non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
- Bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato
- Protezione: IP20/UL aperto
- Dimensioni: E 244x265x209 (LxAxP)
- Disponibile in nove grandezze costruttive, potenza da 0,12 kW a 30 kW
- Riduzione dei tempi di messa in servizio grazie alla configurazione semplice e immediata.
- Aumento dell'efficienza energetica grazie a un metodo di controllo energetico ottimale e riduzione automatica del flusso.
- Visualizzazione del consumo di energia attuale e funzioni di risparmio energetico integrate.
- Modalità Keep Running per un funzionamento stabile anche in condizioni di rete difficili o variabili.
- Configurazione semplificata con macro predefinite e blocchi funzionali pronti dal portale Totally Integrated Automation (TIA Portal).
- Alternativa tecnica ed economica al convertitore di frequenza Micromaster 420.
Sinamics V20 3ac 380 ... 480 V
Convertitore di frequenza SINAMICS V20, semplice, robusto ed efficiente, progettato per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 3AC 380 V a 480 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


