Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE315AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-A-400V-75KW - 6SL32101RE315AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 145 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673461

Artikelnummer

SIE6SL32101RE315AL0

Herstellernummer

6SL32101RE315AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

145 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM240P-2 con filtro Classe A

    Il Power Module SINAMICS G120 PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, fornendo un'elevata densità di potenza e funzionalità di sicurezza integrate.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 150% per 60 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 708x 305x 357 mm (AxLaxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Funzione di sicurezza: Safe Torque Off con SIL max. 3
    • Efficienza energetica: 98% a una tensione di uscita più elevata
    • Disponibile per tensione trifase: 380V ... 480V e 500V ... 690V
    • Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze di cavo superiori

    Vantaggi per i clienti:

    • Robustezza per impieghi in condizioni ambientali estreme e in ambienti aggressivi
    • Adatto per l'impiego nel settore delle acque/acque reflue e applicazioni industriali
    • Facilità di integrazione con un'unità di sgancio esterna per la sicurezza avanzata
    • Consente un cablaggio EMC corretto con opzioni di schermatura disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie