SIEMENS - SIE6SL32101PH314AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-132KW - 6SL32101PH314AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 142 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 132 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668498
Artikelnummer
SIE6SL32101PH314AL0
Herstellernummer
6SL32101PH314AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
142 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Frequenza di alimentazione: 3AC 500-690V +10/-20%, 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO); -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Potenza nominale: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated: Disponibile con grandezze costruttive da FSA a FSG
- Facile integrazione con diverse unità di controlloin base ai requisiti di sicurezza.
- Design robusto permette lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Disponibile con filtro di rete integrato di Classe A per ridurre le interferenze.
- Opzione di variante Push-Through per un'efficiente evacuazione del calore.
- Adatto per applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura integrato.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


