SIEMENS - SIE6SL32101PH312AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-110KW - 6SL32101PH312AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 115 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 110 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668481
Artikelnummer
SIE6SL32101PH312AL0
Herstellernummer
6SL32101PH312AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
115 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A con chopper freno integrato
- Tensione: 3AC 500-690V ±10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 90kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 110kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Potenze disponibili: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated
- Lunghezze dei cavifino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
- Facile combinazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e requisiti di sicurezza.
- Design robusto e compatto ideale per l'installazione in quadri elettrici.
- Possibilità di utilizzarlo senza filtro o con filtro di rete integrato.
- Elevata flessibilità e adattabilità alle necessità delle applicazioni generiche di macchine.
- Opzioni di cablaggio EMC per garantire performance ottimali.
SINAMICS G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


