SIEMENS - SIE6SL32101PH310AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-90KW - 6SL32101PH310AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 100 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668474
Artikelnummer
SIE6SL32101PH310AL0
Herstellernummer
6SL32101PH310AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
100 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 75kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 90kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Combina facilmente con diverse unità di controllo in base all'applicazione e ai requisiti di sicurezza.
- Funzionalità Safety Integrated disponibili per garantiremaggiore sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Possibilità di scelta tra varianti con o senza filtro di rete integrato.
- Applicabili in numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


