Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PH242AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-37KW - 6SL32101PH242AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 500...690 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 42 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668436

Artikelnummer

SIE6SL32101PH242AL0

Herstellernummer

6SL32101PH242AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

500...690 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

42 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Filtro Classe A con chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 30kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 … +50 °C (HO)
    • Dimensioni: 472 x 200 x 237 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Potenze da 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V,400 V e 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo per applicazioni e requisiti di sicurezza.
    • Design robusto che supporta lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Disponibile come variante Push-Through per una migliore evacuazione del calore.
    • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
    • Possibilità di utilizzo di lamierini e kit di collegamento per un cablaggio conforme EMC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie