SIEMENS - SIE6SL32101PH235UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-30KW - 6SL32101PH235UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 35 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.474 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668306
Artikelnummer
SIE6SL32101PH235UL0
Herstellernummer
6SL32101PH235UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
35 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 30kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versone firmware: V4.7 HF8
- Varianti di potenza: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Facile combinazione con diverse unità di controllo in base alle esigenze specifiche dell'applicazione.
- Design robusto permette lunghezze dei cavi fino a 450 m, accrescendo la flessibilità di installazione.
- Funzionalità Safety Integrated per garantire una maggiore sicurezza durante l'uso.
- Varianti Push-Through disponibili per una miglior gestione del calore nel quadro elettrico.
- Compatibilità con lamierini e kit di collegamento della schermatura per un cablaggio conforme EMC.
Sinamics g120 power module pm 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


