Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PH220UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-15KW - 6SL32101PH220UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 500...690 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 19 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668276

Artikelnummer

SIE6SL32101PH220UL0

Herstellernummer

6SL32101PH220UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

500...690 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

19 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Classi di potenza: da 0,55 kW a 250 kW
    • Tensioni disponibili: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated
    • Max lunghezza cavi: fino a 450 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo per adattarsi a vari requisiti di applicazione.
    • Robusto design adatto per applicazioni a quattro quadranti con chopper di frenatura integrato.
    • Opzione disponibile come variante Push-Through per una migliore gestione termica.
    • Varietà di configurazioni e filtri per soddisfare esigenze specifiche di ambiente e sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie