SIEMENS - SIE6SL32101PE348CL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C3-400V-250KW - 6SL32101PE348CL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 477 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 250 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948676837
Artikelnummer
SIE6SL32101PE348CL0
Herstellernummer
6SL32101PE348CL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
477 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
250 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
200 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG C3
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Potenza sovraccarico elevato: 200kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 250kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 1000x305x357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.7 SP9 e V5.1
- Potenze: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Varianti di filtro: senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Grandezze costruttive: da FSA a FSG
- Lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
- Combinazione facile con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione
- Design robusto che consente lunghezze cavo elevate
- Configurazione conforme EMC utilizzando lamierini e kit di collegamento della schermatura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


