Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE348AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-250KW - 6SL32101PE348AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 477 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 250 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948676820

Artikelnummer

SIE6SL32101PE348AL0

Herstellernummer

6SL32101PE348AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

477 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

250 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

200 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG C2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Chopperfreno integrato
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 200 kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 250 kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 1000x305x357 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Firmware: versione V4.7 SP9 e V5.1

    Vantaggi per il cliente:

    • Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dei requisiti di sicurezza.
    • Disponibile in varianti di tensione e grandezze costruttive.
    • Design robusto consente lunghezze cavo fino a 450 m.
    • Opzioni di cablaggio conformi EMC disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie