SIEMENS - SIE6SL32101PE337CL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C3-400V-200KW - 6SL32101PE337CL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 370 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 200 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42.300 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948676813
Artikelnummer
SIE6SL32101PE337CL0
Herstellernummer
6SL32101PE337CL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
370 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
200 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Chopper di frenatura integrato per applicazioni a quattro quadranti
- Potenza sovraccarico elevato: 160 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 200 kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 1000x305x357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 SP9 e V5.1
- Disponibile in varianti di tensione 200 V, 400 V e 690 V
- Supporta lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
- Integrazione semplice con diverse unità di controllo per vari requisiti di sicurezza
- Design robusto per un'affidabilità superiore nelle applicazioni
- Disponibilità di versioni Push-Through per una miglior dissipazione del calore
- Opzioni di cablaggio conformi EMC per una performance ottimale
- Ideale per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtro EMC integrato
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


