SIEMENS - SIE6SL32101PE337AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-200KW - 6SL32101PE337AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 379 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 200 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948676806
Artikelnummer
SIE6SL32101PE337AL0
Herstellernummer
6SL32101PE337AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
379 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
200 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Chopperfreno integrato
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 160kW a 200% 3s
- Potenza sovraccarico ridotto: 200kW con 150% 3s
- Dimensioni: 1000x305x357 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Disponibile in varianti senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Design robusto e compatto adatto per installazioni in quadri elettrici.
- Massima flessibilità grazie alla disponibilità in sette grandezze costruttive.
- Supporta configurazioni EMC tramite lamierini e kit di collegamento della schermatura.
Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG C2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Tecnical details:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


