SIEMENS - SIE6SL32101PE315UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-75KW - 6SL32101PE315UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668122
Artikelnummer
SIE6SL32101PE315UL0
Herstellernummer
6SL32101PE315UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 75kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Disponibile in potenze da 0,55 kW a 250 kW con tensioni di 200 V, 400 V e 690 V
- Chopper di frenatura per applicazioni a quattro quadranti
- Compatibile con Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda delle necessità di applicazione e sicurezza
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m
- Possibilità di evacuare il calore dissipato con variante Push-Through
- Opzioni di configurazione con filtro di rete integrato di Classe A
- Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive
- Soluzioni di cablaggio EMC compatibili utilizzando lamierini e kit di collegamento della schermatura
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


