SIEMENS - SIE6SL32101PE315AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-75KW - 6SL32101PE315AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668221
Artikelnummer
SIE6SL32101PE315AL0
Herstellernummer
6SL32101PE315AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A con chopper freno integrato
- Alimentazione: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 75kW con 150% a 3 s, 110% a 57 s, 100% a 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Firmware: versione V4.7 HF8
- Applicazioni a quattro quadranti
- Facile combinazione con diverse unità di controllo in base all'applicazione e requisiti di sicurezza
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Varianti Push-Through disponibili per una migliore gestione del calore
- Supporta lunghezze dei cavi fino a 450 m grazie al design robusto
- Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


