Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE260UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-30KW - 6SL32101PE260UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 60 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668085

Artikelnummer

SIE6SL32101PE260UL0

Herstellernummer

6SL32101PE260UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

60 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 3AC 380-480V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 30kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO) e -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472 x 200 x 237 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
    • Cavi fino a 450 m di lunghezza (grandezza costruttiva FSF/FSG)

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dell'applicazione e dei requisiti di sicurezza.
    • Design robusto che supporta varie applicazioni nella costruzione generica di macchine.
    • Funzionalità Safety Integrated disponibili.
    • Ammissibilità per numerose applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura integrato.
    • Componente da incasso per quadro elettrico per un'installazione efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie