SIEMENS - SIE6SL32101PE245UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-22KW - 6SL32101PE245UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668078
Artikelnummer
SIE6SL32101PE245UL0
Herstellernummer
6SL32101PE245UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Tipo: PM240-2 non filtrato con chopper freno integrato
- Tensione: 3AC380-480V+10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 18,5kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 22kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware versione: V4.7 HF8
Vantaggi per il cliente:
- Power Module PM240-2 è progettato per applicazioni a quattro quadranti.
- Si combina facilmente con diverse unità di controllo in base al tipo di applicazione e ai requisiti di sicurezza.
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- La variante Push-Through aiuta a evacuare il calore dissipato dal quadro elettrico.
- Le grandezze costruttive offrono funzionalità Safety Integrated.
- Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


