Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE245AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-22KW - 6SL32101PE245AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 45 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668177

Artikelnummer

SIE6SL32101PE245AL0

Herstellernummer

6SL32101PE245AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

45 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • In ingresso: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 18,5kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 22kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472 x 200 x 237 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Disponibile in potenze da 0,55 kW a 250 kW
    • Tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V

    Benefici per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo per soddisfare i requisiti di sicurezza
    • Chopper di frenatura per applicazioni a quattro quadranti
    • Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m
    • Offre funzionalità Safety Integrated nelle diverse grandezze costruttive
    • Opzioni per cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie