SIEMENS - SIE6SL32101PE238AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-18,5KW - 6SL32101PE238AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.474 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668160
Artikelnummer
SIE6SL32101PE238AL0
Herstellernummer
6SL32101PE238AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A
- Tensione: 3AC380-480V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Disponibile in varianti di potenza da 0,55 kW a 250 kW e tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V.
- Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
- Opzioni per cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


