Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE214UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-5.5KW - 6SL32101PE214UL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PE214UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-5.5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948666067

Artikelnummer

SIE6SL32101PE214UL0

Herstellernummer

6SL32101PE214UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

13.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

292 mm

Tiefe:

165 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

100 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 4kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Potenza sovraccarico ridotto: 5,5kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
    • Dimensioni: 291x 100x 165 mm (A x L x P)
    • Grado di protezione: IP20
    • Firmware: V4.6
    • Varianti di tensione disponibili: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated disponibili

    Benefici per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dell'applicazione e dei requisiti di sicurezza.
    • Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Disponibile in diverse varianti con o senza filtro di rete integrato di Classe A.
    • Opzione Push-Through per una migliore evacuazione del calore nel quadro elettrico.
    • Compatibilità con lamierini e kit di collegamento della schermatura per un cablaggio conforme EMC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie