Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE180UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-3KW - 6SL32101PE180UL1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PE180UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948666029

Artikelnummer

SIE6SL32101PE180UL1

Herstellernummer

6SL32101PE180UL1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

73 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SINAMICS Power Module PM240-2
  • Tipo: non filtrato con chopper freno integrato
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 2,2kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 3kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
  • Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Firmware: versione V4.6
  • Potenze: da 0,55 kW a 250 kW
  • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V

Vantaggi per il cliente:

  • Chopper di frenatura per applicazioni a quattro quadranti.
  • Facilità di combinazione con diverse unità di controllo a seconda delle esigenze di sicurezza.
  • Versione Push-Through disponibile per evacuazione del calore.
  • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
  • Design robusto con possibilità di lunghezze dei cavi fino a 450 m.
  • Conformità EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie