SIEMENS - SIE6SL32101PE161UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-2,2KW - 6SL32101PE161UL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948665992
Artikelnummer
SIE6SL32101PE161UL1
Herstellernummer
6SL32101PE161UL1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Inalato: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 1,5kW a 200% per 3s, 150% per 57S, 100% per 240S
- Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 2,2kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Protezione: Grado di protezione IP20
- Dimensioni: 196x73x165 (AxLxP)
- Compatibile con: Diversity di Control Unit e pannelli operatore
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Lunghezze dei cavi: fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
- Facile integrazione con diverse unità di controllo per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di sicurezza.
- Robusto design che garantisce prestazioni affidabili e durature.
- Possibilità di utilizzo senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Funzionalità Safety Integrated per migliorare la sicurezza nell’uso.
- Varianti disponibili per un'ottimizzazione del flusso di calore nel quadro elettrico.
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie