SIEMENS - SIE6SL32101PC318UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-55KW - 6SL32101PC318UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36.711 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668573
Artikelnummer
SIE6SL32101PC318UL0
Herstellernummer
6SL32101PC318UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tipo: Power Module PM240-2 non filtrato con chopper freno integrato
- Tensione: 3AC 200-240V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 45kW a 200% per 3s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 55kW con 150% per 3s
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Disponibile anche come variante Push-Through per evacuazione calore
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
- Combinabile facilmente con diverse unità di controllo secondo necessità di sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Opzioni per cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento schermatura.
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


