Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PC313UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-37KW - 6SL32101PC313UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 130 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668559

Artikelnummer

SIE6SL32101PC313UL0

Herstellernummer

6SL32101PC313UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

130 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Input Voltage: 3AC200-240V +10/-20%
    • Frequency: 47-63Hz
    • Elevated Overload Power: 30kW at 200% for 3s, 150% for 57s, 100% for 240s
    • Reduced Overload Power: 37kW at 150% for 3s, 110% for 57s, 100% for 240s
    • Ambient Temperature: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensions: 708x 305x 357 (AxLaxP)
    • Protection Class: IP20
    • Firmware Version: V4.7 HF8
    • Power Range: 0.55 kW to 250 kW
    • Voltage Variants: 200 V, 400 V and 690 V
    • Available Configurations: With or without filter, seven sizes from FSA to FSG

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo per requisiti di sicurezza variabili.
    • Design robusto per lunghezze di cavo fino a 450 m, ideale per applicazioni generiche.
    • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive disponibili.
    • Opzione di variante Push-Through per l'efficienza nel raffreddamento.
    • Possibilità di cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie