Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PC268UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-200V-18,5KW - 6SL32101PC268UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 68 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668528

Artikelnummer

SIE6SL32101PC268UL0

Herstellernummer

6SL32101PC268UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

68 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Chopper freno integrato
    • 3AC 200-240V ±10% 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLxP)
    • Grado di protezione IP20
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Disponibile senza filtro o con filtro di reteintegrato di Classe A
    • Compatibile con diverse Control Unit (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V, 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated
    • Lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
    • Facile combinazione con diverse unità di controllo a seconda delle esigenze applicative.
    • Design robusto per un'installazione affidabile e sicura.
    • Possibilità di configurazione per un cablaggio conforme EMC.
    • Varie opzioni di potenza per soddisfare diverse esigenze di applicazione.
    • Efficienza energetica grazie alla gestione del calore con la variante Push-Through.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie