SIEMENS - SIE6SL32101PC254UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-200V-15KW - 6SL32101PC254UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 54 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.840 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668511
Artikelnummer
SIE6SL32101PC254UL0
Herstellernummer
6SL32101PC254UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
54 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 200-240V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperature ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Disponibile in potenze da 0,55 kW a 250 kW con tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated e compatibilità con varianti di Control Unit (es. CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
- Facile integrazione con diverse unità di controllo per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
- Design robusto che consentono lunghezze dei cavi fino a 450 m per grandezza costruttiva FSF/FSG.
- Disponibilità di un'opzione Push-Through per la gestione del calore dissipato.
- Opzione di filtro di rete integrato di Classe A disponibile per migliori performance.
- Massima flessibilità con scalabilità a varie applicazioni grazie a numerose grandezze costruttive.
Sinamics g120 power module pm240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


