SIEMENS - SIE6SL32101PC242UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-200V-11KW - 6SL32101PC242UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 42 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668504
Artikelnummer
SIE6SL32101PC242UL0
Herstellernummer
6SL32101PC242UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
42 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il PM 240-2 è un modulo di potenza ideale per applicazioni standard nel costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Modello: PM 240-2
- Tipo: non filtrato con chopper freno integrato
- Tensione: 3AC200-240V+10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 7,5kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 11kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 HF8
- Applicazioni: costruzione generica di macchine
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
Vantaggi per il cliente:
- Parti di potenza facilmente combinabili con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Funzionalità Safety Integrated disponibili.
- Varianti Push-Through disponibili per la gestione del calore dissipato.
- Disponibilità di moduli senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


