Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PB210UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-230V-2.2KW - 6SL32101PB210UL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PB210UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-230V-2.2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 10.4 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW

  • Eingangsphasenzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.611 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948666258

Artikelnummer

SIE6SL32101PB210UL0

Herstellernummer

6SL32101PB210UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

10.4 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Eingangsphasenzahl:

1

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

292 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

100 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Chopper freno integrato
    • Alimentazione: 1/3AC200-240V+10/-10%, 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 1,5kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Potenza sovraccarico ridotto: 2,2kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Dimensioni: 291x100x165 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.6
    • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A

    Vantaggi peri clienti:

    • Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza
    • Potenze scalabili da 0,55 kW a 250 kW
    • Design robusto con lunghezze di cavi fino a 450 m
    • Funzionalità Safety Integrated disponibili nelle grandezze costruttive
    • Cablaggio conforme EMC con l'uso di lamierini e kit di collegamento della schermatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie